Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Tシャツ 持続冷却 SX3テクノロジー E-COOLINE
E-COOLINE
42,980 / 税込 47,278
COOLINE[[RU]]SX[[の3乗]]は、独自開発された3D立体構造の特殊繊維で水を長時間留め、体温の上昇にあわせた自然な冷却効果を発揮します。体の表面温度を最大12℃まで冷却することができます。最大20時間の冷却効果が持続します。使用前に水を含ませるだけで簡単に使用できます。COOLMAX[[R上]]繊維を使用した極めて通気性の高いSX3メッシュ素材は、完璧なフィット感とさらなる冷却効果を提供します。特殊素材のため含ませた水分によって身体が濡れにくいです。自然な冷却感で体を冷ましすぎる心配がありません。 DEOXX[[R下]]fresh加工が施され、嫌な臭いの発生を抑えてくれます。 【用途】作業着の冷却インナーとして。酷暑など過酷な環境下での作業用に。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中桐電気管理事務所 様2024-08-12
用途:
屋外業務
対象商品:
25017757

心配していました、濡れ感、ほとんど御座いませんでした。
休みあけたら、本商品の上に空調服をきて長時間の冷却感を味わせて頂きます。