取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用)のレビュー

平均満足度 3.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
取替用ドアクローザー PSX-2型 (ストップ付・ストップなし兼用) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998 / 税込 8,798
NEWSTAR製PSXseries【取替用ドアクローザー】パラレル型です。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。他メーカー数種類のドアクローザーを同じ取付ネジ位置で交換出来ます!ドアクローザはメーカーや機種によって取付ネジ位置が異なります。PSX-2・PSX-3は取付板に複数の取付穴が空いており、様々なネジ位置に対応出来るようになっております。 【用途】取り替え用、交換用ドアクローザー
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
十勝鯛焼専科 山鯛 様2024-12-07
用途:
店舗の扉修理
対象商品:
25438886

素早い対応で期待以上に早く納品されました。取り付けも、説明書等内容がわかりやすく、さほど難しくなく作業が出来ました。

2024-09-12
用途:
交換
対象商品:
25438886

説明書のネジについてややわかりにく所はありますが、素人でも交換できました。

2024-01-30
用途:
壊れたドアクローザーと交換。
対象商品:
25438886

型番から、探して適合しそうな物を選択したが、微妙なネジ穴の位置が異なり、調整が必要でした。