充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラのレビュー
センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
【用途】防犯対策に最適子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様2025-01-06
- 用途:
- 工事現場の監視用
取付も楽で、wifiがつながるところでは簡単に使用できました。金額も手ごろなので、とても良いと思います。
2人が参考にしています