LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDセンサーライト 防水保護等級IPX4 オーム電機
オーム電機
3,698 / 税込 4,068
明るさ強力 雨に濡れる場所で使用できます 点灯開始照度・点灯時間の調整ダイヤル付き 家庭用100V電源タイプ 赤外線センサーで人を検知しライトが点灯 光源は白色LEDを使用 ライトの首が動き、お好みの位置を照らすことができます 別売クランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で 柱に取付可能
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-03
用途:
通路の夜間照明
対象商品:
26477494

取り付け方法に難があると感じます。フランジがついてそのまま取り付けられればいいのですが この場合三点のビスで底板(基台)を外し その基台を壁面なりに取り付けてから 本体(ライトセンサー部分)を取り付ける仕様です。まず 基台にACケーブルが付いているのでバランスが悪く 姿勢の悪い高所での作業は かなりやり辛いですし、取付穴が開いていないので 充電ドライバーが必須です、それに高所で基台ごと貫通させて取り付けようにも 固くてビスが通らない(コースレッド)高所だと重心をかけづらいので いったん降りてから体重をかけて貫通させました、最初に下穴をあけておいた方が懸命かと。取り付け終わったら 本体部分をビス3点で取り付ければ終わりですが これがまた うまく合わない 基台についている2本の電源ピンと本体側の受け止めソケットを合わすのに手こづってしまった、ソケットにはまったのを確認してねじを締めたら 一ヵ所は確実にしまったが他の2か所はう甘く合っていないようで 空回り・・面倒なのとライトは点灯するのでそのままにして終了。このタイプは2度と買いたくない。メーカーさん 基台と本体がうまく合うように案内溝を設けるようにしてください、それとACケーブルは本体につけてください。ライト部分も上下だけではなく左右にも振れるようにしていただきたいです。

2人が参考にしています