ディスクカッター・スリムのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ディスクカッター・スリム カール事務器
カール事務器
3,998 / 税込 4,398
盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。 【用途】A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-02
用途:
紙の切断
対象商品:
28593470

押切より力も要らずスマートに切断できるので良いです。

2024-02-12
用途:
個人で紙もの整理に使用
対象商品:
28593470

カッターだとちょっとずれてしまったり、たくさんだと手も疲れるので
本当に買って良かったです。
折りたためるし、軽いし、ガイド表記も便利です。
少し気になったのは、折りたたんだ時にカチッと閉まるのかなと
勝手に思ってたのですが、ただ折りたためるってだけで
折りたたんだ状態で持つと、不意にパカッと開くので
折りたたんだ時は開かないようにテープで止めてます。