空調服(R) スターターキット (18V)のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服
空調服
19,800 / 税込 21,780
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-08-03
用途:
伐採工事
対象商品:
28613027

ファンを分解できてきれいに掃除することができるのは大変良くなりました。
一点気になる所は、ファンから電源コードが抜けやすい点です。
丸ピンの差込口なので、負荷がかかった時に差込口が回転して負荷を逃がせるようですが、簡単に抜けてしまっています。
一世代前の楕円形の差込ならカチッと保持できていたのに残念です。

4人が参考にしています