電動空気入れ 全タイヤバルブ対応 エアーコンプレッサーのレビュー
【LUFT 電動空気入れ エアーポンプ】
【スマートデザイン】
・重量はたったの468g。従来のモデルと比較しても重量は半分以下を実現。
持ちやすい、使いやすい、極限まで無駄を削ぎ落とした女性でも使いやすいコンパクトデザイン。
【液晶ディスプレイ搭載】
・ デジタル表示で視認性が向上。空気を注入するモードや、空気圧の単位の変更が可能。
モードを指定すると上限空気圧が自動的に設定されます。PSI/BAR/KPA/kgf/cm 空気圧単位に対応
【空気注入はたったの3ステップ】
・空気圧を設定した場合、設定した空気圧に到達すると自動的に空気注入がストップします 。
自動的に空気注入を停止したくない場合、空気圧を設定せず、数値が0の状態で空気注入して下さい。
【日常の様々なシーンで活躍】
・豊富な変換アダプターが付属。「イギリス式」「フランス式」「アメリカ式」タイヤバルブに完全対応。
レジャー、スポーツ、乗り物まで様々な製品の空気入れとしてご利用頂けます
【用途】面倒な空気入れも電動空気入れで解決。
日常の様々な場面で活躍します。
2024-01-14
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 28616430
作動音はモノタロウのM-2125よりは小さいが、早朝の作業には気が引けるレベル。吐出量は少ない。
装着が締め込み式なので手間が掛かるが、圧力測定には有利だろう。
アナログ式の圧力計でチェックするとほぼ一致していた。
圧力セットは単位系の問題で誤差というか、差異が生じる。
例えば同じ2.3kg/cm2にセットしたつもりでも230kPAであったり227kPAだったりする。
問題点として、白昼は液晶表示が見えない。
室内などの比較的くらいところで、圧力セットをする必要がある。
1人が参考にしています