クッキングヒーターのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)
SURE(石崎電機製作所)
6,998 / 税込 7,698
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。 【用途】火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
的場 様2026-01-20
用途:
日常料理

据え置き型コンロが壊れて(渦巻が折れた)
代替品を探してたらヒットした
火力も同じで満足している

株式会社あらた 様2024-11-20
用途:
食堂で味噌汁の温めで使用

作りが頑丈でワット数も色々あり最高にすると強力ですぐ温まり助かっています。

1人が参考にしています