1/2アングルインパクトレンチセットのレビュー
軽い!薄い!強い! コンパクトなのにハイパワー!
ハンマー方式:ジャンボハンマー
回転数:9000rpm
能力ボルト径:M18
左右3段階調整付
排気口360°回転
エアインレット:Rc1/4
【用途】おまけ付き:ショートソケット17、19、22、24mm 限定100SET!
左右3段階調整 最大トルク(右回転1:313Nm・右回転2:503Nm・右回転3:650Nm/左回転1:340Nm・左回転2:551Nm・左回転3:678Nm)
植村農園 様2024-12-29
- 用途:
- 機械メンテナンス ロータリー爪交換
- 対象商品:
- 29117386
エアーホースが内径10mm以上 エアーコンプレッサーの出力5馬力以上 エアータンク100リッター以上くらい条件揃えて作業しないとインパクトレンチの能力発揮されません。プロ仕様でしょうね。
植村農園 様2025-01-01
- 用途:
- トラクターロータリー爪交換
エアーホース内径13mm以上で作業しないと性能発揮しません。
1人が参考にしています