オールマイトロープ HMPEのレビュー
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
【用途】単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
2026-01-29
- 用途:
- 小型ボートの昇降機(ハッチバック式)のロープ
現在所有の2馬力ボートを岸壁から昇降するときに使う電動ウィンチに使用しています。既存のダイニーマロープは6mmで10mしか巻かれていません。負荷分散式ダブル滑車のため実使用分は8m程しかなく岸壁が高いと全く使用出来ません。今回購入したオールマイトロープは4mmのため同じウィンチに20m巻くことが出来て余裕で昇降出来ます。切断耐荷重も1tのため総重量150kgの船と装備一式でも安心して使用出来ます。4mmでこの耐荷重は最高です。硬いワイヤーや太いソフトロープでウィンチを使用しているかたにはお奨めです。