インナーカッターダイヤ径43Φのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インナーカッターダイヤ径43Φ MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)
7,698 / 税込 8,468
着脱式六角軸(6.35mm)スピンドル採用により、充電式インパクトドライバー(14.4V以上)、100mmディスクグラインダーに取り付け可能。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイド採用。(切断深さ調節可能)※調整範囲:MEL-43…最小25mm~最大75mm、延長アダプター(別売品)使用時/最小25mm~最大165mm ローラー採用で安定したスムーズな切断作業が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋没部の塩ビ管切断もスムーズに行えます。 電着ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断適応能力が向上。 【用途】立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業に。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社日本水道センター北日本 様2026-01-28
用途:
配管の内径切断
対象商品:
44204066

以前の商品はインパクトの接続部分が折れてしまい配管に落ち大変な目にあいましたが、MCCの商品は接続部分が見るからにしっかりしているので安心して使用できそうです。