エギ王SEARCH 3.0のレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エギ王SEARCH 3.0 ヤマリア(YAMASHITA)
ヤマリア(YAMASHITA)
1,298 / 税込 1,428
濁り潮に馴染むナチュラルなオリーブの背中と、緑のネオンブライトを採用したカラー。金のフラッシングは濁り潮の中で効果的にアピールする。 【用途】高活性イカ攻略「光と音で強力アピール!」ストロボフィンが生み出す平打ちアクションによる「光」、ラトルによる「音」を武器にしたハイアピールモデルです。 ボディの広い側面でギラッと光を反射させてイカを誘います。 また、生態研究に基づいた「イカが感知しやすいラトル音」で広範囲を効率良くサーチすることができます。 <ストロボフィン> 背中のフィンは、強いヒラ打ちアクションを発生させます。このアクションにより光を反射させ、イカの視覚へ強力にアピールします。 <フラットサイド> ボディ側面の広いフラット面は、ヒラ打ちアクションで受けた光を強力に反射させます。 <サーチラトル> アオリイカが最も聴き取りやすいとされる600Hz(ヘルツ)を中心としたラトル音を発生させます。 <ちょい速フォール> ベーシックタイプよりフォール速度を少し速くしたことで、高活性なイカをテンポよく探ることができます。 <ネオンブライト> ケイムラの紫外線発光効率を格段に向上させ、かつ光の三原色にあたる発光色(発光波長)をラインナップしたのが「ネオンブライト」です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-10-14
用途:
釣り(エギング)
対象商品:
44970444

今年は、若干少なめ。
青物が多い感じで、時間帯を選んでエギング。
場所にもよると思いますが・・・。