監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mm【白】 bitstrong
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具120x96x76mmサイズは画像図面を参照同梱品はネジM6x6 2個材質:iron+spray paint 商品重量:430g カラー:ホワイト 耐荷重:6kgModel名:609監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。 【用途】設置場所オフィス、事務所駐車場、駐輪場 (いずれも屋内使用を推奨)自治体、公共施設店舗 etc
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-06
用途:
防犯カメラ ユニデン UDR7011カメラ取付
対象商品:
44997498

壁に取付た場合の、防犯カメラの左右の首振り&固定が可能になった、別途ねじ(M4)20mmの購入が必要です。