微細気泡 ナノバブル発生キット 全自動洗濯機用のレビュー
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
【用途】全自動洗濯機用
2024-06-18
- 用途:
- 全自動洗濯機の給水に接続
- 対象商品:
- 45332308
簡単に接続でき水漏れもない。洗濯物のむれたにおいがなくなり、洗剤の効果がかなり高くなったように感じる。また、洗濯槽もきれいになり、洗濯槽クリーナーも不要になりそう。
1人が参考にしています
リペアショップ薬園台 様2023-11-14
- 用途:
- 汚れた作業着の洗濯機に取付
- 対象商品:
- 45332308
汚れも激しく、油汚れもあるので洗濯機を酷使しております。
ナノバブルが繊維までしみ込んだ油汚れも分解して汚れ落ちが向上することを期待して取り付けました。
取付前後の変化の程度は見た目ではわかりにくいですが、油落ちは確かによくなっていると感じました。
まぁ、続けることによる効果の向上があるようですのでこの価格で汚れ落ちがよくなるのでしたら十分でしょう。
2023-12-21
- 用途:
- 目的内使用(全自動洗濯機)
- 対象商品:
- 45332308
入荷間もないのでこれからの検証となりますが、皮脂汚れ系の油・変色について効果があればよいかと思います。一定時間のツケ置きが効果があるのではと考えています。
2023-12-12
- 用途:
- 洗濯機に装着
- 対象商品:
- 45332308
洗濯機の入れ替えに合わせて本品を装着しました。ナノバブル自体が視認出来ないのが難点ですが少なくとも洗浄性は、悪くはなっていないと思います。