ワイドLEDデスクライトのレビュー
広範囲を明るく照らすLEDデスクライト約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
2025-04-22
- 用途:
- 成形部品測定時、使用
早速本日より使用。多様な成形品を扱うので、蛍光色が変えられて使用勝手が良い。あと、ワイドなので部品の表面の細かな異常が確認出来る。向きも変えられて担当者からは満足との回答が届いた。
1人が参考にしています
オフィス ビジネス インスパイア 様2025-05-12
- 用途:
- 工作机照明
重宝していますが、照度はもう少し明るくできたほうがよいと思います。