- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 光学測定器
- 内視鏡
- 検査用カメラ BOSCH(ボッシュ)
- 検査用カメラの口コミ・評判
検査用カメラのレビュー

簡単操作の検査用カメラ、今まで見えなかったことろが簡単に確認できます。
ピントの合う範囲が広いので使い勝手がバツグン、画像を保存してパソコン等で確認することもできます。
ズームボタン:ディスプレイの表示を1.5倍、2.0倍に拡大表示が可能です。
柔軟なカメラケーブルは、最小曲げ半径30mm、全長95cmの防水性能IP67、本体固定式で、巻きつけてコンパクトに収納できます。
カメラヘッド(防水性能IP67)は、8mm径のスリムサイズで非常に狭い場所でも入ります。
4灯式LEDライトを内蔵し暗い場所でも常に明るくよく見えます。
3段階に照度調整が可能です。
カラー液晶ディスプレーは、2.31インチの明るく見やすい高解像度画面。
解像度320×240ピクセル。
ライトの照度や現在の倍率、電池残量等も表示します。
内蔵メモリには8枚まで画像を保存、4~32GBのmicroSDカード(別売)を装着することにより多くの画像が保存できるようになります。
画像回転ボタン:画面を180°回転させることが出来ます。
【用途】狭小部の確認、検査
2024-10-25
用途: 排水管の内部点検
折り曲げ半径が3CMということで、選択した。 ファイバーグラスは固くはないが、排水管の中で直角に自走?で挿入するのは、ちょっと苦しい。
柔らかいといっても、医療用の内視鏡のそれとは異なるようだ。
あらかじめファイバーグラスの形を決めて、暗いところに挿入するような用途にむいている。
解像度と、動画が出来ない点で星1つ減らすことにした。