ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOS
GENTOS
9,998 / 税込 10,998
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属) 【用途】2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中村自動車 様2025-08-28
用途:
メンテナンス

明るいし使い勝手は良いと思います。
あとは耐久性を期待

2025-03-05
用途:
仕事で暗い場所で使用しています

GENTOS商品のモデルも使用していますがとても良いと思います。値段がもう少し下がればもっといいと思います。