コードレス剪定ばさみのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コードレス剪定ばさみ BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)
   
パワーアシストカット機能により、誰でも力いらずでラクラク剪定できます。最大切断枝径25mmΦのパワフル切断ができます。剪定した植物が痛まない、キレイな切り口を実現します。マイクロUSB充電で簡単充電できます。バッテリー残量表示で一目で確認可能です。 【用途】剪定
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-09
用途:
農作業用

使用を開始して2年目になります。使用頻度は年に30日程度です。高性能のものは10万趙の価格なのでこれにしましたが、農作業でφ20ぐらいの枝を切るには全く問題なく使えてます。今のところ充電は問題なく使えておりますが、何分充電池ですので、そこの寿命がやや不安はありますが、高性能のものは充電池の交換にも数万円かかることを考えればリーズナブルだと思います。交換しなければならなくなった時にレビューを出します。

2024-02-17
用途:
樹木伐採時の枝のカットに使用します。
対象商品:
50669065

重量が難点ですが、カット時のサポートパワー、充電機能、コスパは好感を持てる良品です。ありがとうございました。