充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマーのレビュー
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
カットサロン夢髪(ゆめ) 様2026-03-31
- 用途:
- 良さげなので使ってみたいです
今…使って居るバリカンが古くなったので使ってみたいです出来れば3ミリ以下の替刃が有ればもっと良いのですが。