【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラのレビュー

平均満足度 3.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ
ブロードウォッチ
9,998 / 税込 10,998
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能 【用途】電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-04-17
用途:
防犯カメラ
対象商品:
52634735

良い点
画質がいいです、夜も白黒でくっきり撮影されてます。昔のカメラみたいにカクカクする事はなく滑らかな映像です。乾電池で使えるので配線など気にせず設置できるのは良いです。特に今回防犯のため見えないところに設置する必要があり配線がないのはかなり助かりました。
悪い点
悪いというか、初期不良にあたってしまい使い始めて3日半で電源が入らなくなりました。
この商品はモノタロウが直に販売ではないので交換・返品するには自分でメーカーのサポートに問い合わせる必要があり、そして問い合わせしたあと、今度は紙に症状など書いて商品と一緒に入れて送る必要があり、webだけで完結しないのはネックでした。
送って1週間ほどで新品が送られてきました。チェックしてびっくりしました。
最初に使ったものよりヴァージョンアップしたものが入っていました。外観は一緒なのですが中の液晶も高画質の綺麗なものになっていてメニュー画面などUIも使いやすくなっていました。(別物です)
ここで気づいたのはこの商品は紙の説明書がなく、webでPDFで見るタイプなのですが、その説明書と最初に買った商品のメニュー画面で少し違和感がありました。今回届いた商品はその説明書とあっています。もしかしたら最初に買ったのは現行のものではなく在庫処分的に残っていたものだったのでは?と少し勘ぐってしまいます。それぐらい中身が違う。
交換対応もまあまあ早かったし商品の性能は良いので星3つです。
性能だけであれば星5なんですが。もちろん交換されたものがこれから使って壊れなければなのですが。

11人が参考にしています