グリーンレーザー墨出し器のレビュー
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
【用途】建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
足立電気商会 様2025-06-10
- 用途:
- 上部のボタンが大変押しにくい
到着後、早速充電し使用してみました、まず良い点は性能の割に価格が安い、リモコンが大変便利、レーザーの輝度も大変明るく見やすいしレーザー幅も狭く墨を打ちやすい、製品重量もあり安定している、悪い点は上部の操作ボタンの反応が大変悪い、押す気にならない位、何度押しても押す場所を少しずつ変えても中々反応しない、リモコンが故障したら予備があるのか不安です、あとケースが薄くすぐ壊れそう表面の仕上げが雑、軍手はいらないリモコンのストラップなどの方がありがたい、また何かありましたらレビューします。
東日本タイル株式会社 様2025-08-18
- 用途:
- コスパ
この金額と機能でコスパがとても良いです 暗いところで墨出しをするのにグリーン色のレーザーがとてもよく見えて的確にレベルを出すことが出来ました
公益財団法人笠間日動美術館 様2025-03-22
- 用途:
- 絵画作品の展示。
この値段で十分に使え、コスパが高いと思います。計2台買いました。
1人が参考にしています