コード付タップ 延長コード 電源タップ 雷ガード 3個口のレビュー
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用導線の二重被ふくでコードの強度を向上ホコリシャッターでホコリ侵入感電事故防止本体カラーはホワイト
【用途】コンセント:3個口プラグ形状:フリープラグ15A125V合計1500ワットまでバリスタ電圧:390V、制限電圧:650V、最大サージ電圧:4000V
2025-03-26
- 用途:
- LAN、FAXまわり
電話、FAXプリンタ、無線LANなど、コンセントが少ない棚の上でたこ足配線を解消。