センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plusのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
センサーウォールライト 防塵防水 OL-304W Plus OnLord
☆他のセンサーライトここが違う!☆★点灯モードの切替を背面LEDの点滅回数で知らせてくれる『点灯モード 知らせ機能』搭載!★★暗くなると、背面LEDが3%の明るさで発光!辺りを優しく照らし、人感センサー連動で100%発光!★☆2つの選べる点灯モード/暗くなると以下より選択したモードで動作します。1、微灯モード:3%の明るさで発光し、人感センサー連動で100%発光!10秒後に3%発光に戻ります。2、消灯状態から人感センサー連動で100%発光!10秒後に消灯状態に戻ります。◎小さくコンパクトな筺体ながら260ルーメンの明るさを実現!◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに合わせ発光!◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。約6時間でフル充電!点灯回数約300回!1明暗センサーにより、暗い場所では、3%明るさで発光!2人感センサーにより、人を検知すると100%で強力発光!2IP65だから、強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!!初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!1:初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、点灯モードや天候や季節により変動します。2:選択した点灯モードにより動作内容は異なります。☆日本企業による厳しい検査により高い品質を維持!☆実用新案登録済☆意匠権登録済安価で粗悪な類似品にご注意ください。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-22
用途:
ベランダ

ベランダで夜間の物干しの際、自動センサーが明るく便利