20A級スイッチング方式 DC-DCコンバーター DT-921のレビュー
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続20A、間欠最大22Aと余裕の容量を実現。無線機なら50Wクラス、カーステレオやカーナビなどDC12V定格のカーエレクトロニクス機器なら最大15Aまでバックアップの常時電流を含めて対応。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。フロントパネルにメインの陸軍端子とシガーソケット、これらとは別に2Aまで取れるUSB型コネクターを2個搭載して、機器の接続が容易。熱感知式のファン、高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。
有限会社 八代土木 様2025-01-23
- 用途:
- 12V仕様の電装品接続
- 対象商品:
- 61025416
今回3台目の購入ですが、1台目は不具合もなく6年程。20Aなのでカメラやオーディオ、テレビを繋いでますが問題無く使用出来ております。
大きさも巾は少々ありますが薄いので置く場所には困りません。