Anker 523 Charger (Nano Pro)のレビュー
2台同時急速充電:USB PD対応の2つのポートを搭載し、2ポート利用時にも最大27W&20Wの出力が可能。 スマートフォンやタブレット端末などの幅広い機器へ2台同時に急速充電が可能ですノートPCにも充電可能:USB PowerDelivery (PD) 対応の最大45W出力を備え、スマホやタブレット端末だけでなく、MacBook Airにも充電可能です高い安全性: 従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。超コンパクト設計:一般的な20Wの充電器と同じサイズの超コンパクト設計ながら、最大47W出力で2台同時に電が可能です (最大47Wは2ポート同時利用時の合計出力となります。本製品以外のカラーは別売りです) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やMacBook Airなどの幅広い機器に対応しています。