Anker 高耐久ナイロン USB-C & HDMI ケーブル 1.8mのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Anker 高耐久ナイロン USB-C & HDMI ケーブル 1.8m Anker(アンカー)
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。USB-C入力 :Thunderbolt 3に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含むノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に対応しています。HDMI端子は4K (60Hz)出力に対応し、高画質な映像をお楽しみいただけます。簡単接続:お使いの機器のUSB-CポートとディスプレイのHDMIポートに両端子を接続するだけで簡単にご使用いただくことができます。高い耐久性:両端子にサビ防止効果のあるアルミ合金を使用し、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現しました。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-02
用途:
モニタ接続

Mac miniのデュアルモニタ化の際に問題なく使えました。