Anker USB-C データ ハブ (4-in-1, 5Gbps) 60cmケーブルのレビュー
高速データ転送:4つのUSB 3.2 Gen1 ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。思うがままにアレンジ:約60cmのケーブルで作業スペースを好きなようにアレンジすることができます。また付属の結束バンドを使って最適な長さに調節いただけます。超コンパクトサイズ:小さいバッグやポケットにも収まるサイズを実現。出張、旅行時などの持ち運びに最適です。4台同時接続可能:USB-Cポート1つから、USB 3.2 Gen1 ポート4つを簡単に拡張できます。ポート不足の悩みを解決できます。
2024-10-01
- 用途:
- USBポートの延長、増設
コンパクトで邪魔になりません。一般的な事務机で使用するにはケーブル長も丁度良いと思います。