モノクロレーザー複合機のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モノクロレーザー複合機 brother(ブラザー)
brother(ブラザー)
37,980 / 税込 41,778
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。スマートフォンのように直感的な操作ができるタッチパネル液晶を搭載。各種設定もスムーズに行えます。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。最大50枚連続読取可能なADFと、厚みのある原稿にも便利なフラットベッドを搭載。 多様な原稿の読み取りを簡単にします。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社福田青果卸 様2024-12-18
用途:
注文書・伝票発行

値段の割に使いやすい。場所を取らない。直ぐに設置出来た