モノクロレーザープリンターのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
モノクロレーザープリンター brother(ブラザー)
brother(ブラザー)
12,980 / 税込 14,278
本体製品寿命7年または約5万ページの高耐久を実現。さらに7年定額保守サービス(有償)とあわせてより長く安心してご使用いただけます。トナーカートリッジの交換に加え、給紙・排紙などすべての操作を前面で行えます。省スペース設計なので場所をとりません。約5,000ページ印刷可能な超・大容量トナーを使用すれば、トナー交換の手間を軽減し、約3.3円/枚の低ランニングコストを実現します。※TN32JXXL使用時、A4/JIS X 6931公表値の税込み価格です。ドラムを含むトータルランニングコストは約4.0円/枚となります。印刷するデータや用紙、環境によって異なる場合があります。印刷可能ページ数の違うトナーとドラムを分離して交換可能なため、どちらも無駄なく使いきることができます。消耗品コストの削減、また環境への負荷を軽減することができます。手差し/カセットの2way給紙、正面/背面の2way排紙に対応しているので、封筒など厚手の用紙でも反りにくいストレート排紙が可能です。A4用紙250枚セット可能な標準用紙トレイを標準装備し、コンパクトボディーながら大量プリントにも十分対応します。また、はがきも30枚までセットできます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社藤原製作所 様2024-05-07
用途:
伝票の印刷時
対象商品:
61696226

メインは「Epson」のインクジェット型の複合機を主に使用しております。製品の納品時に添付する伝票の印刷時にバーコードが確実に読み取れるように、クライアントの指示により「レーザープリンター」を使用しております。安価なので、各担当がマイプリンターとして使用しております。満足しています。

1人が参考にしています