【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳)のレビュー

平均満足度 4.20 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【ウッドフレーム】LEDシーリングライト 調光調色(6畳 8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
6,998 / 税込 7,698
天井すっきり薄型タイプ!インテリアの一環として、空間演出に最適なウッドフレームデザインのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+調色11段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。切タイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
SAMIZO GOLF Design 様2025-09-25
用途:
和室

木枠に見えるdesignがポイントでとてもシックです

2025-07-09
用途:
一般家庭の照明
対象商品:
61710506

白色、暖色、暖色の灯りが落ち着いて良い
簡単に取り付け作業です

FASTテクニカ株式会社 様2025-03-26
用途:
1Kマンション8畳の部屋の照明

もう少し明るくなることを想定して12畳用を購入したのですが8畳の部屋で
丁度良い照度でした。

2024-06-06
用途:
事務所
対象商品:
61710445

壁スイッチで使用してますが、何故か全灯に
ならないです。
オン、オフだけで十分なのですが、3度目には
必ず、常夜灯になります。
何度も設定やり直しても駄目です。
そう言う商品なのかと、諦めて取り外しました。

株式会社エディーハーツ 様2024-07-08
用途:
キッチンのリノベーション
対象商品:
61710506

素晴らしい商品でした。
お客様も満足しておられました。