【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【クリアフレーム】LEDシーリングライト 調光(8畳 12畳 14畳) アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
5,998 / 税込 6,598
シンプルなデザインで、どんな部屋にも最適な光広がる美しいクリアフレームのLEDシーリングライトです。ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。節電モード搭載で、設定後、一定の明るさまで30分かけて徐々に暗くなり気づかない内に節電できます(約40%暗くなります)。おやすみタイマー(30分)は設定後、徐々に暗くなり、設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。色がより自然に見える演色性を実現しました。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ショップビー 様2025-06-17
用途:
自宅居間用に使用
対象商品:
61710488

届いて箱を開封して
軽さに不安だった
チャチな作りで本当にデータ通りの明るさがあるのか
心配でしたが必要最小限の機能は果たしています

1人が参考にしています