コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンデンサ 10μF 16V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
159 / 税込 175
アルミ電解コンデンサ KSシリーズ 85℃パナソニックKSタイプA電解コンデンサは、高さわずか5 mmの低プロファイルソリューションです。 このラジアルコンデンサは、+85℃で1000時間の耐久性を誇ります。小さなプロファイル 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックKSシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-11-19
用途:
センサー照明の修理

本体サイズが手に入り食い物だったのですが商品の取り扱いがあり、助かりました。日本メーカーの製品なので安心して利用できました。

2024-09-28
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
62165558

到着も想定内で問題なく使えました。後は耐久性に期待します。