コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 25個入のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コンデンサ 10μF 35V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
999 / 税込 1,099
アルミ電解コンデンサ GAシリーズ 105℃パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性に優れています。高さ: 7 mm 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途パナソニックGAシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-09-26
用途:
ゼファー750 イグナイターコンデンサー交換
対象商品:
62165689

イグナイター 「CDI」と言われる点火系統を管理する部品で内部のコンデンサーの耐久年数過ぎてしまい内部コンデンサーを交換する為に購入
利点
・コンデンサー電子部品が全く入手できずここで扱っていてありがたいです。
・105℃シリーズでの在庫維持流石
・写真付きで現物の形状を確認出来る。