アンダーソンコネクターのレビュー

プラグとソケットの区別が無いユニークな構造
摩耗や腐食に強く、キャンプやマリンなど屋外での環境でも安心
電流により大きさが異なるため、誤篏合を防止
対応電流は50A-350Aまで5種類!
外装部分はポリカーボネート製(PC)
オスメス併用
プラグ・ソケットの区別が無いため、結線・篏合ミスを防ぐ
ケーブル取り付けタイプ・定格電流80A
圧着・圧接取り付け
絶縁設計で耐久性に優れ、振動や衝撃にも強い!
600Vまでの高電圧に対応
CEマーク取得済
5種類のラインナップ(本商品は80A)
【ADS-50A】
・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで
・推奨ケーブル:5.5sq(AWG 10)~ 8sq(AWG 8)
【ADS-80A】
・適合ケーブル:最大14SQ/AWG6 まで
・推奨ケーブル:8sq(AWG 8)
【ADS-120A】
・適合ケーブル:最大38SQ/AWG2 まで
・推奨ケーブル:22sq(AWG 4)~ 38sq(AWG 2)
【ADS-175A】
・適合ケーブル:最大60SQ/AWG1/0 まで
・推奨ケーブル:38sq(AWG 2)~ 60sq(AWG 1/0)
【ADS-350A】
・適合ケーブル:最大150SQ/AWG4/0(または300MCM) まで
・推奨ケーブル:70sq(AWG 2/0)~ 100sq(AWG 4/0)
【用途】バッテリー関連機器・ソーラー・フォークリフトの接続などに!
2026-09-17
用途: バッテリの接続用
製造業
手持ちの圧着ペンチでは圧着できなかったので、半田付けで対応しました。
しっかりと接続できて安心できます。