ミニ・ブレッドボードのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニ・ブレッドボード サンハヤト
サンハヤト
1,698 / 税込 1,868
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
合同会社 オッフィスタンデム 様2025-11-23
用途:
装置開発時の動作実験でのデータ収集

孔数がArduino Microにピッタリであるうえ、側面に相欠き継ぎができるように、凹部、凸部が加工されており、上下左右に自由に、かつそれなりの強度で接続できるので、ボード毎に基本機能を備えた回路ユニットを製作しておいて、用途ごとにボードを交換することで、ボードの上の電気部品をいちいち差し替えなくて済み、作業が効率的になる.これで良しとなったら、裏面の両面テープを機能させて、プレートに張り付ければ、よりしっかりとしたものになる.接地選、電源線は無いので、必要であれば、それらのボードと組み合わせれば、よりスマートな出来上がりになる