- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 温度計・温湿度計
- 温湿度計・熱中対策温湿度計
- 風邪・熱中症計
- 黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2) A&D(エー・アンド・デイ)
- 黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)の口コミ・評判
黒球付熱中症計みはりん坊プロ<熱中症指数モニター> JIS B 7922:2023 適合品(クラス2)のレビュー

JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠
WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)
使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能
WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能
両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能
熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利
市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)
全球形黒球(直径40mm)を使用
おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)
アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)【用途】暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。
2026-06-17
用途: 現場作業の熱中症対策として現場でWBGTを測定しています。
応用地質株式会社 様(サービス業)
WBGT、気温、湿度がひとつの画面に表示されるので見やすいです。
値段が手頃でよかったです。
1人が参考にしています
2025-10-15
用途: お散歩用
教育・研究機関
お散歩時に活用しております。
他で購入できなかったので、購入できて良かったです。