LEDリーフライト2のレビュー
点灯部分の開閉で照射範囲を調整できる、クリップ部分の強化、連結コンセント機能を付け加えたクリップライトです。点灯部分の開閉により180~350度まで照射範囲が変えられます。全閉状態で電球と同じように広範囲の照射、開いて投光器と同じように前面照射ができます。開閉幅が約50mmのクリップで、どこでも簡単に設置ができ、重たい電球を角度をつけてもしっかりと支えれるよう改良、強化しました。クリップ角度を調整できる首振り仕様で、ON-OFFスイッチ付きです。連結コンセント機能が付いて、最大500Wまで連結可能になりました。
【用途】現場・暗所での照明。
2024-10-27
- 用途:
- 作業灯として
10,000 lmの筈ですが、1550 lm 4灯の80W 6200 lmより暗い。
本当に 10000 lm出ているか?怪しい。