明治アクアサポートのレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
明治アクアサポート 明治
明治
179 / 税込 193
感染性胃腸炎による下痢・嘔吐の脱水時の水分・電解質の補給に ・消費者庁許可「特別用途食品(病者用食品)」の認可取得 ・効率的な水分吸収のためにナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合 ・塩味があっても飲みやすいおいしいりんご風味(無果汁) ・感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適する 原材料:ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、塩化K、リン酸Na、硫酸Mg、香料、甘味料(スクラロース) 栄養成分表示 1本500mlあたり(カッコ内は100mlあたり) エネルギー 45kcal(9kcal) たんぱく質 0g(0g) 脂質 0g(0g) 炭水化物 11.5g(2.3g) 食塩相当量 1.461g(0.292g) カリウム 390mg(78mg) マグネシウム 6.0mg(1.2mg) リン 65mg(13mg) ブドウ糖 10.0g(2.0g) 塩素 885mg(177mg) モル濃度比(ナトリウム:ブドウ糖)1:2.2 浸透圧 257mOsm/L
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-03
用途:
熱中症対策

毎年購入しています。
こちらでまとめて購入できるので、非常に助かっています。

福住ピーニング工業株式会社 様2024-07-01
用途:
工場内熱中病対策に。
対象商品:
63231326

リンゴ味で飲みやすいです。6月には30℃越えの日が続き、早めの対策で従業員もみんな喜んでます。熱中症対策には経口補水液が一番効果的ですね。

2人が参考にしています