4分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包のレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-27
用途:
リビングでの分配に使用している

リビングで、ケーブルTVの同軸ケーブルからTV,FM,電話、インターネットの分割に使用している、屋内で、かつアンテナに電流を流す必要がないため、オーバースペックとなるが、このような機器は信用のあるメーカーを選びたい。 簡易包装とあるが、この包装で十分である。 また小さい、軽いこともとてもよい。

アートビデオフクイ 様2025-12-29
用途:
TVブースターからの分配に使用
対象商品:
65165426

全てが電流通過型の為、各接続機器を間に噛ませて電波のレベルを計測出来る。