管ヒューズ 1A 5 x 20mm 250V ac タイムラグ FBT 250V 1A EM 1袋 10個入のレビュー
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mmガラス管包装ヒューズ
2025-03-29
- 用途:
- アンプ他電気機器の保護ヒューズ交換用
この手の小型タイムラグヒューズが秋葉原でも入手困難になり、通販で購入でき便利です。できれば出荷即納体制があれば、緊急時助かります。