外付けポータブルSSD PC60のレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
外付けポータブルSSD PC60 シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)
   
USB3.2 Gen 2 Type-Cインターフェース対応(最大10Gbps: 理論値)最大読込み速度: 540MB/秒、最大書込み速度: 500MB/秒 ※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。3D NANDフラッシュ採用で、最大容量: 4TB小型/軽量のポケットサイズで持ち運びに最適テクスチャー表面加工とポリッシュ加工のフレームで囲った特徴的なスクエアデザイン携帯しやすくて便利なストラップホールアクセス状態を知らせるLEDランプ振動や衝撃に強い耐衝撃設計USB Type-C Type-Aケーブル付属データ管理用ソフトウェア 「SP Widget」・・・データのバックアップ機能やファイルの暗号化などデータを管理するのに便利なソフトウェアで、HQよりダウンロードして使用可能
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-03
用途:
大容量データのPC間移動

ストラップ用の穴があるので紛失防止の面で助かります。