ひずみゲージ用接着剤 CC-33Aのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA)
共和電業(KYOWA)
759 / 税込 835
硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。 【用途】常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-03-13
用途:
歪ゲージを貼り付け

以前は5個入りを購入してましたが、使い切る前に内部で硬化してしまいがちだったので、単価が高くなっても個包装の物に切り替えました。

1人が参考にしています