リレー 12V dc SPST 基板実装タイプのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 富士通
富士通
269 / 税込 296
Fujitsu Relay ノンラッチングFujitsu FTR-F3 シリーズ基板実装ノンラッチングリレーは、SPST の コイル電圧 12 V dc、Coil 電流 5 A で作動します。高密度実装で高い絶縁性を備えています。特長と利点エコプログラム用のカドミウム不使用のコンタクトです Coil power Coil の抵抗は 720 Ω です 絶縁 Coil - コンタクト間の絶縁: 10 kV 絶縁耐性: 4 kV プラスチック密閉型リレー 基板ピン Terminal Type認定CSA認定 UL認定 VDE認定 SEMKO 認定 CQC 認定
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-06-16
用途:
冷凍冷蔵庫の電子基板修理
対象商品:
69262465

シーケンス分かりません。でもリレーは交換。接点容量が大きい。富士通で安心。