塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズのレビュー

平均満足度 3.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
塩化チオニルリチウム電池 Li-SOCL2シリーズ LSシリーズ SAFT
軍需・宇宙・海洋・社会インフラで培った実績に基づく長期運用提案が可能です。大容量・高出力のCELLラインアップを保有します。-60℃~+85℃まで動作するリチウム金属一次電池です。保存性:低い自己放電率、用途によっては10年以上、長期保存後も安定した出力が可能です。安全性:UL1642及びIEC60086-4に適合しております。欧州電池指令に準拠しております。定格に対応した機器にご使用いただけます。充電はできないのでご注意ください。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-29
用途:
地中温度測定

過去1年間使用して取り外した同名電池よりも電圧が低かった。保存期間が長過ぎたのかな?心配しつつ使用開始する。

佐藤 様2024-10-13
用途:
機械のメンテナンス

某メーカーのデジタルカウンターに内蔵されてるリチウム電池が切れたため
工具屋さんや電気屋さんで探しても入手できず 困ってました
モノタロウで見つけ早速購入し 無事動き出しました
有難うございます
納期が多少かかりました!