- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
- 12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー) YARD FORCE
- 12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー)の口コミ・評判
12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (ハンディ・ ポール ヘッジトリマー)のレビュー

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、
軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!
ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、
身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。
刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、
手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。
延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。
パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、
刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、
(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)
しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)
コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。
Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。【用途】低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
長年コード式のポール式ヘッジトリマーを数点愛用し、初めてバッテリー式を購入。一番残念なのは刃の構造で、可動刃はシャープエッジだが固定刃は角断面であり、他社品に比べ明らかに切れが悪い構造であった。よって、切断能力は物足りない間。全体使用感は軽くて重さの負担も少なく、切断パワーもコード式より少し落ちる程度。グリップ握り部の外形が大きめの為、手の大きい人向けと思います。バッテリーライフは初回チャージ使用で40分で少しパワー落ちを感じた。交換用バッテリーをWEBで推奨された為に同時購入したが、届いたのは旧モデル向けで充電器プラグの互換性が無く、返品する事になってしまった。