USB BARライトのレビュー
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源のLEDライトです。 本体の長さ 520mm のロングタイプです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用しました。 1A以上出力のあるUSB電源で動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。
2025-06-24
- 用途:
- パソコンデスク上の、キーボード・書類の照明用として
目の前のパソコン用モニター(22インチ)の幅に近い、JIS配列標準キーボードと脇の書類の幅のデスク上の照明として使用しました。横幅520mmの製品ですので、ジャストフィットする照明となりました。照明の色温度も、電球色・白色・昼光色と3光源の切換え使用ができる優れものであり、電源も、USB-A端子(所要5V,1A)接続ですので、汎用性が高い逸品でした。費用対効果は、抜群と言えます。