ビットラチェットドライバーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ビットラチェットドライバー Wera
Wera
3,998 / 税込 4,398
ラチェット機能付きビットホルダーです。ハンドルに内蔵された細かいギアのラチェット機構(ギア数36/戻り角10°)によりツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にし作業スピードがアップします。人間工学に基づき、時計回り/反時計回り、またはポジション0に切り替え可能です。マメやタコができにくいドライバーです。DIN ISO 1173-C 6.3およびE 6.3(ISO1173)に準拠した6.35ミリ六角ドライブを備えたビット用マグネット式ビットホルダーです。ラピダプタークイックリリースチャックにより、ビットを片手で素早く簡単に交換できます。強力な磁石がビットをしっかりと保持します。 【用途】手動・工作機械作業用
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-21
用途:
1/4ビットを使ったねじを扱う時

左右の切替が回す方向と同じなので迷いませんし、真ん中でロックなのも良いです。また切替つまみ部分自体が早回しスピンナーの様に使えるのも良いです。それとコンパクトなので収納性も良いです。