コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
コードレスコンパクト電動エアポンプ IO8 CIEL
【IO8のおススメ 4ポイント】 1 すぐに使える&ハイパフォーマンス。 充電式、待機時間不要でご使用頂けます。 2 バイクに便利なL字型バルブ付属。 取り回し自由度がUPし、スペースに余裕をもってご使用頂けます。 3 コンパクト設計。 片手に収まるサイズで手軽にご使用頂けます。 4 モバイルバッテリーとして使用可能です。 4,000mAh、iPhone14をフル充電1回以上可能です。【自動ストップ機能付き 充電式でコードレス 場所を選ばず使用可能】 使い方簡単、バルブをセットし3ステップで充填開始。 充電式 待機時間不要なので、ツーリング先やご自宅でもすぐにご使用頂けます。 エアーの調節が必要な林道ツーリングを楽しむ方にもおススメです。 暗所での作業に便利なLEDライトを搭載しています(路肩に緊急停車した際に役立つ、点滅モード付)。 USB出力ポートを使用し、4,000mAhのモバイルバッテリーとして、スマートフォンなどの充電も可能です。 泊りがけのツーリングや休憩中に活躍します。 6モード搭載〔車・バイク・自転車・ボール・フリー・給電モード〕あらゆる製品に適応します。 任意で空気圧の数値設定が可能です。 【用途】自動車・バイク・自転車のタイヤやボール、浮き輪などのレジャー用品の空気入れ
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-08
用途:
バイクツーリングなどに

出先でのパンク修理後のエアー調整等 夜間時の明かりなど おまけにスマフォなどの充電等モバイルバッテリーにも活躍しています