iPhone16 ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付のレビュー
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 機器本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
株式会社ハーベストジャパン 様2025-11-14
- 用途:
- iPhoneの保護カバー
透明でソフトな樹脂ケース、手触りも良く、滑りにくい。
カメラのレンズ保護はレンズを覆うものでなく、レンズの周りに壁を立てて保護している。レンズに光学的な影響が出ないので、高画質の写真を期待できる。