充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式電動空気入れ 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)
6,398 / 税込 7,038
充電式なので電源のない場所にも便利です。通常のタイヤ用バルブに加えて、4種類のアダプターを標準で装備(ボール用、英式、浮き輪用、仏式)4種類の圧力単位に対応[psi:3.0~150.0(0.5psi単位)、Bar:0.2~10.3(0.05bar単位)、kPa:20~1030(5kPa単位)、kg/cm2:0.2~10.55(0.05kg/cm2単位)]。暗所での作業や緊急を知らせる白色や赤色に光るライトを搭載 【用途】バイクや自転車のタイヤやボート等の空気入れに。電動 空気入れ プール 自転車 バイク コンパクト 携帯用 空気圧測定 充電式 バッテリー
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
土田制御 様2025-09-17
用途:
自転車と自家用車のエアー充填用

とてもパワフルで使いかっても良かったです。
でも空気の再加圧時で加圧釦の2度押しはちょっと煩わしく感じました。
出来れば本体内にエアーホースが収納できれば嬉しいです。